Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/4 pulg.
- Taladrado Profundidad8 pulg.
- Longitud del canal8 pulg.
- En general Longitud10 pulg.
- Mango Diámetro0.4063 pulg.
Detalles
- Tipo de bitMampostería
- Incluye(1) Bit SDS-Plus
- Número de Upc del fabricante045242512362
- MaterialPunta de metal duro
- Tipo de mangoSDS-Plus
- UPC_NO045242512362
Descripción general
- Diseño de punta 4-Cutter para una vida útil hasta 4x veces mayor en varilla corrugada
- Protectores de varilla para mayor durabilidad en áridos duros y varilla corrugada
- Canales variables para hasta un 20% más de orificios por carga de batería en martillos giratorios inalámbricos
- Puntos de corte para mayores velocidades de perforación
- Canales reforzados para evitar la rotura de la broca
- Punta de centrado para taladrado puntual exacto
- Indicadores de marcas de desgaste para indicar el final de la vida útil
- ANSI especificado para adaptarse a anclajes comunes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee