Motion
48-20-8086

MILWAUKEE TOOL
48-20-8086

SDS-Plus de 2-Cutter, 20 x 200 mm
Artículo MI #08720152
No. Fabricante 48-20-8086
Precio40.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-8086

SDS-Plus de 2-Cutter, 20 x 200 mm
Artículo MI #08720152
No. Fabricante 48-20-8086
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
Su precio$40.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    100/127 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    5-1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    5-906/1000 pulg.
  • En general Longitud  
    7.874 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Incluye
    (1) Broca SDS+
  • Número de Upc del fabricante
    045242366019
  • Material
    Metal duro integral
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242366019

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-8086 SDS-PLUS 2-CUTTER 20 X 200 MM
  • Las protecciones de varilla mejoradas proporcionan una mayor durabilidad
  • Los puntos de corte conducen a velocidades de perforación más rápidas
  • Canal variable para hasta un 20% más de agujeros por carga en martillos giratorios inalámbricos
  • Punta de centrado para taladrado puntual exacto
  • Indicadores de marcas de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
  • Canales reforzados para minimizar la vibración y maximizar la durabilidad