Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Diámetro de la broca2-1/4 pulg.
- Profundidad de taladrado5 pulg.
- Diámetro del mango0.4375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesautoalimentación;
- Dirección de corteEn el sentido de las agujas del reloj
- Incluye2 hojas reemplazables, 2 tornillos de alimentación, 2 tornillos de fijación y una (1) llave hexagonal
- Número de Upc del fabricante045242225903
- MaterialAcero con alto contenido de carbono
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- Tipo de mangoRecto
- UPC_NO045242225903
Descripción general
- Rendimiento superior: las cuchillas se sustituyen fácilmente para proporcionar un nuevo toque bajo demanda
- Mayor vida útil de la broca: las hojas de repuesto fabricadas con acero endurecido aumentan la vida útil de la broca
- Taladrado más rápido: el diseño agresivo del tornillo de alimentación permite que la broca pase más rápido a través de la madera
- Referencia de tamaño sencillo: la broca y las cuchillas están grabadas para una identificación rápida y sencilla del tamaño
- Funciona en todo tipo de madera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee