Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesObtenga la cuchilla de repuesto que fabrica su Milwaukee® de 2-1/8 pulgadas El bit SwitchBlade℮ Selfeed es al instante nuevo. Las cuchillas de repuesto de cuchillas Milwaukee están hechas de acero endurecido para una larga vida útil. Son fáciles de cambiar, por lo que siempre estará listo para un taladrado más rápido y menos tiempo de inactividad en el trabajo.
- Número de Upc del fabricante045242225873
- UPC_NO045242225873
Descripción general
- Mayor vida útil de la broca: las cuchillas reemplazables están hechas de acero endurecido
- Referencia de tamaño sencillo: la broca y las cuchillas están grabadas para una identificación rápida y sencilla del tamaño
- Para uso con bits de autoalimentación Milwaukee Switchblade (bits no incluidos)
- Ayuda al bit a volver a cortar como nuevo (bit no incluido)
- Elimina el tiempo de inactividad para una productividad excelente
- Ahorra en los costes de afilado
- Construcción de acero endurecido para mayor durabilidad
- Tamaño grabado en la hoja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee