Motion
49-66-0710

MILWAUKEE TOOL
49-66-0710

Juego y puntas de destornillador eléctrico - 2.5625 in de longitud total
Artículo MI #08722922
No. Fabricante 49-66-0710
Precio60.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-0710

Juego y puntas de destornillador eléctrico - 2.5625 in de longitud total
Artículo MI #08722922
No. Fabricante 49-66-0710
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
Precio60.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.3900 pulg.
  • Longitud total
    2.5625 pulg.
  • Ancho
    0.3900 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) ALMOHADILLA 2-9/16 pulg. Destornillador de tuerca magnética 10 mm
  • Número de Upc del fabricante
    045242331796
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    045242331796

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-0710 ALMOHADILLA 2-9/16 PULG. MAGNÉTICO
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Punta magnética resistente para un agarre seguro
  • Banda codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Borde biselado para sujetar en espacios reducidos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"