Motion
HFWA726-200-B5-H-P31

BOSTON GEAR
HFWA726-200-B5-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg.
Artículo MI #08727258
No. Fabricante HFWA726-200-B5-H-P31
Precio5,058.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA726-200-B5-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg.
Artículo MI #08727258
No. Fabricante HFWA726-200-B5-H-P31
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
Precio5,058.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    200:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107136509

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWA726-200-B5-H-P31

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"