Motion
PL100X114EF

TSUBAKI (UST)
PL100X114EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 100 mm ID, 114 mm OD
Artículo MI #08728177
No. Fabricante PL100X114EF
Precio1,347.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL100X114EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 100 mm ID, 114 mm OD
Artículo MI #08728177
No. Fabricante PL100X114EF
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
Su precio$1,347.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x45
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20886 psi
  • Exterior Diámetro  
    114 mm
  • Longitud total
    3.1690 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x45
  • Presión de contacto del eje
    165 N/mm^2
  • Peso
    6.6 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    50 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    EF
  • Fuerza axial transmisible
    39565 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL100X114EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN TC#3556100
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
Los clientes también compraron