Motion
240A19
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., buje A, 19 dientes
Artículo MI #08728584
No. Fabricante 240A19
Precio2,185.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., buje A, 19 dientes
Artículo MI #08728584
No. Fabricante 240A19
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
Precio2,185.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    16.2890 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.7800 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.2270 pulg.
  • Ancho de diente
    1.7380 pulg.
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039313188
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039313188

Descripción general

Descripción del fabricante
240A19 1-1/2 SB HT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good