Motion
2040B19
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 19 dientes
Artículo MI #08728613
No. Fabricante 2040B19
Precio60.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 19 dientes
Artículo MI #08728613
No. Fabricante 2040B19
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
Precio60.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    2.7570 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.3130 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3000 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.0800 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345097
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2040B19 5/8 SB HT