Motion
2050B28
Rueda dentada de calibre de serie - 2050 / 1-1/4 pulg., B Hub, 28 dientes
Artículo MI #08728629
No. Fabricante 2050B28
Precio144.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2050 / 1-1/4 pulg., B Hub, 28 dientes
Artículo MI #08728629
No. Fabricante 2050B28
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
Precio144.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    5.2170 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.6170 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    3.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345356
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2050B28 3/4 CALIBRE HT