Motion
2042B14
Rueda dentada de calibre de serie - 2042 / 1 pulg., B Hub, 14 dientes
Artículo MI #08728673
No. Fabricante 2042B14
Precio114.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2042 / 1 pulg., B Hub, 14 dientes
Artículo MI #08728673
No. Fabricante 2042B14
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
Precio114.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.8690 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9800 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4940 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    2.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039346162
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2042B14 5/8 SB HT