Motion
2082B18
Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., B Hub, 18 dientes
Artículo MI #08728708
No. Fabricante 2082B18
Precio378.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., B Hub, 18 dientes
Artículo MI #08728708
No. Fabricante 2082B18
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
Precio378.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    10.3930 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5400 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.5180 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    22.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2082 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039346834
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2082B18 1-3/16 CALIBRE HT