Motion
2052A15
Rueda dentada de calibre de serie - 2052 / 1-1/4 pulg., buje A, 15 dientes
Artículo MI #08728731
No. Fabricante 2052A15
Precio80.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2052 / 1-1/4 pulg., buje A, 15 dientes
Artículo MI #08728731
No. Fabricante 2052A15
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
Precio80.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    5.2290 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6300 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0120 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    2.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039347107
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2052A15 23/32 CALIBRE HT