Motion
F233CA-1.750B

TSUBAKI (UST)
F233CA-1.750B

Embrague de leva - Serie CA, diámetro de orificio de 1.7500 pulg., diámetro total de 4.4990 pulg., 114.30 mm, capacidad de torsión de 901 pies-lbs
Artículo MI #08730133
No. Fabricante F233CA-1.750B
Precio4,702.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
F233CA-1.750B

Embrague de leva - Serie CA, diámetro de orificio de 1.7500 pulg., diámetro total de 4.4990 pulg., 114.30 mm, capacidad de torsión de 901 pies-lbs
Artículo MI #08730133
No. Fabricante F233CA-1.750B
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
Precio4,702.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Ancho exterior
    1.5630 pulg.;39.68 mm
  • Diámetro exterior
    4.4990 pulg., 114.30 mm
  • Diámetro total
    4.4990 pulg., 114.30 mm
  • Ancho general
    1.5630 pulg., 39.68 mm
  • Peso
    6.270 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039716057
  • Serie
    CA
  • Capacidad de par
    901 pies-libras
  • UPC_NO
    097039716057

Descripción general

Descripción del fabricante
F233CA ESPALDA 1.750"B #250260