Motion
RS10BA1RL

TSUBAKI (UST)
RS10BA1RL

RS10BA1RL
Artículo MI #08731940
No. Fabricante RS10BA1RL
Precio8.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS10BA1RL

RS10BA1RL
Artículo MI #08731940
No. Fabricante RS10BA1RL
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
Precio8.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.196 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.380 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    A-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10B ENLACE DE RODILLO A-1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"