Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento6026
- Peso3.16 lb
Detalles
- Número de cadena60
- Tipo de componenteCadena
- Componente de acoplamientoCadena
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Estilo de lubricaciónLubricado
- Número de catálogo del fabricanteC60 26
- Número de Upc del fabricante662288635451
- MaterialAcero
- Número de enlaces26
- Número de dientes26
- Tipo de piezaCadena
- Tipo de productoCadenas de acoplamiento de cadena
- EstiloC6026
- UPC_NO662288635451
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables