Motion
132649.00
Motor de uso general, 5 y 5 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 184TC fotogramas, TEFC
Artículo MI #08732474
No. Fabricante 132649.00
Precio3,483.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general, 5 y 5 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 184TC fotogramas, TEFC
Artículo MI #08732474
No. Fabricante 132649.00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,483.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    160.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    69
  • Código KVA
    G
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • UPC_NO
    722856202871
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
132649.00,5HP,184TC,1800RPM,3PH
  • Protección de envolvente certificada IP69
  • El encapsulado interno de epoxi totalmente encapsulado reduce los puntos de entrada de contaminantes y elimina la necesidad de tapones de drenaje y respiraderos
  • La tecnología de sello de eje de dos piezas proporciona tres puntos de protección en ambos extremos del motor
  • Cartucho de rotor Q-Car de fácil extracción que simplifica al máximo la sustitución de cojinetes
  • Caja de conductos redonda giratoria 360° para una colocación cómoda del alambre
  • Conductores de color, resistentes a la abrasión y químicos que no absorben la humedad para una fácil conexión e instalación
  • Clasificaciones NEMA® Premium