Motion
B041120.LAQVC--
Reductor de velocidad - 20:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida derecha
Artículo MI #08736288
No. Fabricante B041120.LAQVC--
Precio1,383.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 20:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida derecha
Artículo MI #08736288
No. Fabricante B041120.LAQVC--
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
Precio1,383.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    23.72 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    759170273676
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    759170273676

Descripción general

Descripción del fabricante
B041120.LAQVC-- UNIDAD DE REDUCCIÓN ÚNICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good