Motion
B041130.BAQTF--
Reductor de velocidad - 30:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08736440
No. Fabricante B041130.BAQTF--
Precio1,332.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 30:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08736440
No. Fabricante B041130.BAQTF--
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
Precio1,332.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    18.88 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    759170275205
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    759170275205

Descripción general

Descripción del fabricante
B041130.BAQTF-- UNIDAD DE REDUCCIÓN ÚNICA