Motion
40A52
Rueda dentada de calibre de stock - 40 / 1/2 pulg., buje A, 52 dientes, calibre de stock de 0.7188 pulg., material de acero
Artículo MI #08743333
No. Fabricante 40A52
Precio62.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 40 / 1/2 pulg., buje A, 52 dientes, calibre de stock de 0.7188 pulg., material de acero
Artículo MI #08743333
No. Fabricante 40A52
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
Su precio$62.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7188 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.9691 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.2650 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5660 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.2811 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.284 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.566 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.566 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.2840 pulg.
  • Peso
    4.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950006734
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    52
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950006734

Descripción general

Descripción del fabricante
40A52 RODILLO DE SPK A
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron