Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la pinza16.3152 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.75 pulg.
- Diámetro exterior17.078 pulg.
- Diámetro de paso16.7152 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.75 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento17.08 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento17.08 pulg.
- Grosor de los dientes0.3430 pulg.
- Peso25.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo ANSI estándar
- Número de cadena50
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante697950013510
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes84
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estándares cumplidosANSI
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950013510
Descripción general
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación