Motion
120A9
Rueda dentada de calibre de stock - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 9 dientes, calibre de stock de 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #08743357
No. Fabricante 120A9
Precio172.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 9 dientes, calibre de stock de 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #08743357
No. Fabricante 120A9
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
Su precio$172.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.4441 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0210 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3857 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.924 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.022 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.022 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.9240 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de cadena
    120
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950024493
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    9
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950024493

Descripción general

Descripción del fabricante
120A9 RODILLO DE SPK A
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron