Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 3-15/16 pulg.
- Tamaño del casquilloF
- Diámetro de la pinza19.079 pulg.
- Diámetro del cubo6-5/8 pulg.
- Proyección del concentrador1-37/64 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Diámetro exterior21.053 pulg.
- Ancho general4 pulg.
- Diámetro de paso20.079 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento21.053 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento21.053 pulg.
- Ancho de diente0.924 pulg.
- Peso84.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena140
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Paso de número de cadena140
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950026282
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes36
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950026282
Descripción general
- QD (desmontable rápido)es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación