Motion
80BTB80
Artículo MI #08743371
No. Fabricante 80BTB80
Precio1,079.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #08743371
No. Fabricante 80BTB80
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
Precio1,079.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.052 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.4713 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    26.052 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    26.052 pulg.
  • Peso
    69.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Paso de número de cadena
    80 / 1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950032382
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950032382

Descripción general

Descripción del fabricante
80BTB80 RODILLO DE SPK TB

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good