Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la pinza4.08 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.875 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.25 pulg.
- Diámetro exterior5.4150 pulg.
- Diámetro de paso4.83 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.415 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.415 pulg.
- Grosor de los dientes0.6920 pulg.
- Peso8.37 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo ANSI estándar
- Número de cadena100
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Número de Upc del fabricante697950067193
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes12
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estándares cumplidosANSI
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950067193
Descripción general
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación