Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.5
- Cinturón Ancho2 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.7500 a 1.5000 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.097 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.75 pulg.
- Longitud a través del orificio3.09375 pulg.
- Diámetro exterior2.8110 pulg.
- Paso Diámetro2.8650 pulg.
- Peso3.70 lb
Detalles
- Tipo de correaH200
- Tipo de orificioReborrable
- Número de Upc del fabricante697950151090
- MaterialAcero
- Número de Dientes18
- UPC_NO697950151090
Descripción general
- Forma del diente trapezoidal.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto