Motion
26H100
26 Diente, ancho de cinturón de 1 pulg.
Artículo MI #08743421
No. Fabricante 26H100
Precio170.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
26 Diente, ancho de cinturón de 1 pulg.
Artículo MI #08743421
No. Fabricante 26H100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio170.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5
  • Cinturón Ancho  
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.75 a 2.5 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.369 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0865 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.138 pulg.
  • Peso
    6.70 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950151632
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    26
  • UPC_NO
    697950151632

Descripción general

Descripción del fabricante
26H100 POLEA DE TIEMPO
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

Los clientes también compraron