Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro de la pinza4.5008 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5000 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2.75 pulg.
- Exterior Diámetro5.6270 pulg.
- Diámetro de paso5.1258 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación.313-18 X 0,313 pulg.
- Orificio terminado abastecido1 1/4 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.56 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento1.56 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.75 pulg.
- Grosor de los dientes0.575
- Peso5.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosEndurecido
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante697950163956
- MaterialAcero
- Número de Dientes16
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Ubicación del tornillo de fijación2SS, LLAVES Y 90°
- UPC_NO697950163956
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto