Motion
16B21
Rueda dentada de calibre de serie - 16B / 1 pulg., B Hub, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #08743638
No. Fabricante 16B21
Precio206.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 16B / 1 pulg., B Hub, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #08743638
No. Fabricante 16B21
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
Su precio$206.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    154.546 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    15.875 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    17.02 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    107 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.9690 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    75 mm
  • Diámetro exterior
    186.296 mm
  • Diámetro de paso
    6.7095 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    154.546 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.969 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.335 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.335 mm
  • Grosor de los dientes
    16 mm
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Peso
    9.58 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena
    16B
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Paso de número de cadena
    16B-1 / 25.4 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950402178
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950402178

Descripción general

Descripción del fabricante
16B21 RODILLO DE SPK B MET
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle

Los clientes también compraron