Motion
ML150SS 1 5/8
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 1.6250 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #08743788
No. Fabricante ML150SS 1 5/8
Precio436.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 1.6250 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #08743788
No. Fabricante ML150SS 1 5/8
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
Precio436.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    5.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    697950493121
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    ML
  • UPC_NO
    697950493121

Descripción general

Descripción del fabricante
ML150SS 1 5/8 MORDAZA EMPOTRADA INOXIDABLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"