Motion
10 5V  1130 TB
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 10 , 11.3000 pulg. D.E., Casquillo, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08743797
No. Fabricante 10 5V 1130 TB
Precio1,176.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 10 , 11.3000 pulg. D.E., Casquillo, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08743797
No. Fabricante 10 5V 1130 TB
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
Precio1,176.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 4.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    7.1920 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.3000 pulg.
  • Ancho general
    7.1875 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.3 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.3
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4040
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950515328
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950515328

Descripción general

Descripción del fabricante
10 5V POLEA TB DE 1130 TB (4040) DE ALTA CAPACIDAD

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"