Motion
5 B 60 Q
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , 6.3400 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #08744003
No. Fabricante 5 B 60 Q
Precio412.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , 6.3400 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #08744003
No. Fabricante 5 B 60 Q
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
Precio412.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3400 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.3500 pulg.
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950707969
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950707969

Descripción general

Descripción del fabricante
5 B 60 Q POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle