Motion
5 3V  650 Q
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.5000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q, Material de hierro fundido
Artículo MI #08744006
No. Fabricante 5 3V 650 Q
Precio355.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.5000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q, Material de hierro fundido
Artículo MI #08744006
No. Fabricante 5 3V 650 Q
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
Precio355.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950708058
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950708058

Descripción general

Descripción del fabricante
5 3V POLEA DE 650 Q MST CON TAPA ALTA

También puede gustarle