Motion
8 5V  5000 U
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , 1270 mm D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U, Material de hierro fundido
Artículo MI #08744069
No. Fabricante 8 5V 5000 U
Precio9,527.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , 1270 mm D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U, Material de hierro fundido
Artículo MI #08744069
No. Fabricante 8 5V 5000 U
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
Precio9,527.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.3750 a 5.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.8160 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1270 mm
  • Diámetro de paso
    50.0000 pulg.
  • Peso
    393.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U
  • Número de Upc del fabricante
    697950727547
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950727547

Descripción general

Descripción del fabricante
8 5V POLEA 5000 U MST CON TAPA ALTA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"