Motion
C4-20T-24-09
Clasificación C, ángulo 20 , ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #08744610
No. Fabricante C4-20T-24-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ángulo 20 , ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #08744610
No. Fabricante C4-20T-24-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    8.94 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    35.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    35.5 pulg.
  • Peso
    45 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-20T-24-09 CEMA C CANALIZACIÓN DE ACERO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"