Motion
C5-20TI-20
Clasificación C, ángulo 20 , ancho de banda de 20 pulg.
Artículo MI #08744613
No. Fabricante C5-20TI-20
Precio867.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ángulo 20 , ancho de banda de 20 pulg.
Artículo MI #08744613
No. Fabricante C5-20TI-20
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
Su precio$867.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20
  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7.63 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    31.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    31.5 pulg.
  • Peso
    52 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950821399

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-20TI-20 CEMA C POLEA GUÍA DE DEPRESIÓN DE IMPACTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"