Motion
C4-35TI-36
Clasificación C, ángulo 35 , ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #08744614
No. Fabricante C4-35TI-36
Precio1,082.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ángulo 35 , ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #08744614
No. Fabricante C4-35TI-36
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
Precio1,082.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13.25 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    47.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    47.5 pulg.
  • Peso
    77 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9.5 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Número de Upc del fabricante
    697950821542
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950821542

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-35TI-36 CEMA C EQ IMPACT MÍNIMO

También puede gustarle

Los clientes también compraron