Motion
6000ZC3/5K

NTN
6000ZC3/5K

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08764613
No. Fabricante 6000ZC3/5K
Precio28.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6000ZC3/5K

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08764613
No. Fabricante 6000ZC3/5K
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
Precio28.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    6000ZC3/5K
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6000ZC3/5K es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 8 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6000ZC3/5K
  • Número de Upc del fabricante
    4547359542264
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    440 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359542264

Descripción general

Descripción del fabricante
6000ZC3/5K

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo