Motion
C-SFCW2220-308N1

NTN
C-SFCW2220-308N1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Aparato de rodillo esférico, 3-1/2 pulg. de calibre , montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08764687
No. Fabricante C-SFCW2220-308N1
Precio3,146.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-SFCW2220-308N1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Aparato de rodillo esférico, 3-1/2 pulg. de calibre , montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08764687
No. Fabricante C-SFCW2220-308N1
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
Precio3,146.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.0236 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.7402 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.9921 pulg.
  • En general Altura  
    12.9921 pulg.
  • Longitud total
    12.9921 pulg.
  • Ancho general
    5.5118 pulg.

Detalles

  • Manguito adaptador
    HE2320XM1
  • Número de cojinete
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFC220N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253044352
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    106000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    111000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253044352

Descripción general

Descripción del fabricante
C-SFCW2220-308N1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"