Motion
SPW2232N1

NTN
SPW2232N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 140 mm, Material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08764768
No. Fabricante SPW2232N1
Price$9,846.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPW2232N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 140 mm, Material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08764768
No. Fabricante SPW2232N1
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
Price$9,846.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la base
    6.2992 pulg., 160.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.5039 pulg.
  • Tamaño del perno
    M30
  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Overall Length  
    550 mm
  • Ancho general
    160 mm

Details

  • Número de pieza del manguito adaptador
    H2332M1
  • Número de cojinete
    MX-W22232EALLKW33C3
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP232N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253043751
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    275000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    312000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22232EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253043751

Descripción general

Descripción del fabricante
SPW2232N1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo