Motion
SUCFL202-10

NTN
SUCFL202-10

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 5/8 pulg., orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #08764772
No. Fabricante SUCFL202-10
Precio247.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL202-10

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 5/8 pulg., orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #08764772
No. Fabricante SUCFL202-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio247.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3000 pulg.
  • Longitud total
    4.4100 pulg.
  • Ancho general
    1.3100 pulg.
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC202-10
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFL204N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253023081
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC202-10
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253023081

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFL202-10
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"