Motion
SUCT210-32CC

NTN
SUCT210-32CC

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2 pulg.
Artículo MI #08764793
No. Fabricante SUCT210-32CC
Precio1,006.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCT210-32CC

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2 pulg.
Artículo MI #08764793
No. Fabricante SUCT210-32CC
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
Precio1,006.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    4550253035732
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4550253035732

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCT210-32CC