Motion
ZP3-T08BSK15-04

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T08BSK15-04

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #08767556
No. Fabricante ZP3-T08BSK15-04
Price$60.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T08BSK15-04

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #08767556
No. Fabricante ZP3-T08BSK15-04
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
Price$60.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso total
    14.8 g
  • Diámetro de la almohadilla
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm
  • Peso
    14.8 g

Details

  • Rotación del búfer
    No rotativo
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Tubo de 4 mm, accesorio de un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-T08BSK15-04
  • Entrada de vacío vertical con tampón
  • Diámetro de la almohadilla: 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

You May Also Like

Los clientes también compraron