Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorGris/Negro/Hi-Vis
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884121XP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco/aceite
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto15g
- Material del revestimientoMezcla de nailon HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de nailon HPPE
- Material del forroMezcla de nailon HPPE
- Número de catálogo del fabricante1095-L (9)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013027147
- MaterialMezcla de nailon HPPE, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013027147
Descripción general
- Tejido: Capa exterior de mezcla de nailon de calibre 15 de alto rendimiento Revestimiento: El revestimiento flexible de nitrilo arenoso de la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante IR-X® Exoskeleton del dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad