Motion
SSER202-10

SHUSTER CORP
SSER202-10

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08778550
No. Fabricante SSER202-10
Precio76.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SSER202-10

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08778550
No. Fabricante SSER202-10
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
Precio76.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2188 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1420 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO DE ACERO INOXIDABLE DE SSER202-10 5/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle