Motion
SUCTFB204-12

SHUSTER CORP
SUCTFB204-12

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08778562
No. Fabricante SUCTFB204-12
Precio110.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SUCTFB204-12

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08778562
No. Fabricante SUCTFB204-12
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
Precio110.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.4063 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • En general Altura  
    1.3130 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.250 pulg.
  • Ancho general
    2.4380 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-12
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCTFB204-12 SS INS, THRMPL HSNG, FLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle