1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Dixon Valve & Coupling Company, LLC
1231-16-20
1231-16-20
Artículo MI #
08780113
No. Fabricante
1231-16-20
Price
$17.85
/each
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Customers Also Bought
Página anterior
Inicio
Manguera y accesorios
Productos de mangueras
Accesorios y acoplamientos
Adaptadores de manguera
Dixon Valve & Coupling Company, LLC 1231-16-20
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dixon Valve & Coupling Company, LLC
1231-16-20
1231-16-20
Artículo MI #
08780113
No. Fabricante
1231-16-20
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price
$17.85
/each
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Descripción del fabricante
1231-16-20
Help us improve this product
Provide Feedback
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Customers Also Bought
3M
7010525463 3M DRESSING SPINDLES, L1020551D8328-03 SPINDLE, MK5CI
3M™ Dressing Spindles, L1020551D8328-03 SPINDLE, MK5CI
MI ITEM #
09479003
In Stock
Factory Order
$33,638.17
/each
Qty
Add to Cart
Ames
1564000
Jackson Shovel or Spade - Carbon Steel, 7-5/8 in Blade Width, Straight Handle, 44 in Handle Length
MI ITEM #
05174044
In Stock
Factory Order
Quote required
Qty
Add to Cart
For Quote
Brennan
5602-02-02-04-FG
5602-02-02-04-FG
MI ITEM #
08262104
In Stock
Factory Order
$31.48
/each
Qty
Add to Cart
Brennan
6802-06-06-NWO-D
Brennan 6802-06-06-NWO-D
MI ITEM #
06787141
In Stock
Factory Order
Quote required
Qty
Add to Cart
For Quote
Brennan
6802-08-08-NWO-D
Brennan 6802-08-08-NWO-D
MI ITEM #
06787142
In Stock
Factory Order
Quote required
Qty
Add to Cart
For Quote
Brennan
9522-H06-BS
Brennan 9522-H06-BS PLUG-BSPP 3/8-19 HOLLOW HEX
MI ITEM #
06351202
In Stock
Factory Order
Quote required
Qty
Add to Cart
For Quote
Dewalt
DCG418X1 60V 4-1/2 CORDLESS GRINDER KIT
DCG418X1 60V 4-1/2 CORDLESS GRINDER KIT
MI ITEM #
10626314
Limited Inventory
$470.73
/each
Qty
Add to Cart
Dewalt
DCKTS781D2M1 20V MAX 7-KIT W/TOUGH SYSTE
20V MAX 7-KIT W/TOUGH SYSTEM
MI ITEM #
11667640
In Stock
Factory Order
Quote required
Qty
Add to Cart
For Quote
Dewalt
DCN681D1 20V MAX 18GA NARROW CROWN
DCN681D1 20V MAX 18GA NARROW CROWN
MI ITEM #
07618366
In Stock
Factory Order
$543.23
/each
Qty
Add to Cart
Dewalt
DCK299D1W1 20V MAX* XR HAMMER
DCK299D1W1 20V MAX* XR HAMMER
MI ITEM #
10679401
In Stock
Factory Order
$805.96
/each
Qty
Add to Cart