Motion
1A8DLA4
Racores de manguera de engarce DKO hembra giratorios de la serie Aeroquip 1A Codo 45˚ de resistencia ligera
Artículo MI #08791489
No. Fabricante 1A8DLA4
Precio90.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce DKO hembra giratorios de la serie Aeroquip 1A Codo 45˚ de resistencia ligera
Artículo MI #08791489
No. Fabricante 1A8DLA4
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
Precio90.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Altura
    1.53 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.63 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    2.92 pulg.
  • Longitud total
    2.92 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Tamaño de la rosca
    M16X1.5
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M16X1.5
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1A8DLA4
  • Número de Upc del fabricante
    678146124845
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146124845

Descripción general

Descripción del fabricante
1A8DLA4
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
Los clientes también compraron