Motion
VV5QZ35-02N7TC-D0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-02N7TC-D0

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, montaje en base, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #08796099
No. Fabricante VV5QZ35-02N7TC-D0
Precio79.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-02N7TC-D0

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, montaje en base, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #08796099
No. Fabricante VV5QZ35-02N7TC-D0
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
Precio79.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ3000
  • Tipo de kit
    Conector
  • Número de estaciones
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QZ35-02N7TC-D0
  • Colector de cables de enchufe tipo conector montado en la base para válvula VQZ**5*
  • Montaje en carril DIN opcional para facilitar la instalación
  • Las válvulas de puerto 3 y 5 se pueden montar en el mismo colector
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 16 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"