Motion
VK3120-6DZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
VK3120-6DZ-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 12 V CC, terminal DIN con conector, cuerpo con puerto, 1/8 con subplaca
Artículo MI #08796466
No. Fabricante VK3120-6DZ-01T
Precio54.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VK3120-6DZ-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 12 V CC, terminal DIN con conector, cuerpo con puerto, 1/8 con subplaca
Artículo MI #08796466
No. Fabricante VK3120-6DZ-01T
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
Precio54.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VK3000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN con conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VK3120-6DZ-01T
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.7
  • Área efectiva mm2 (factor Cv): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Tensión nominal: 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
  • Construcción protectora: a prueba de polvo

También puede gustarle

Los clientes también compraron